曜日別特売

エレベーター用マグネットタイル ReFace Mag(リフェイスマグ) Jewel

エレベーター用マグネットタイル ReFace Mag(リフェイスマグ)  Jewel - アゼアスエレベーター用マグネットタイル ReFace Mag(リフェイスマグ)  Jewel - アゼアスエレベーター用マグネットタイル ReFace Mag(リフェイスマグ)  Jewel - アゼアスエレベーター用マグネットタイル ReFace Mag(リフェイスマグ)  Jewel - アゼアスエレベーター用マグネットタイル ReFace Mag(リフェイスマグ)  Jewel - アゼアスエレベーター用マグネットタイル ReFace Mag(リフェイスマグ)  Jewel - アゼアスエレベーター用マグネットタイル ReFace Mag(リフェイスマグ)  Jewel - アゼアスエレベーター用マグネットタイル ReFace Mag(リフェイスマグ)  Jewel - アゼアス

エレベーターを傷や汚れから守り、エタノール消毒や、水拭きも可能。
高級感があり和風モダンな23種類のデザインは今までにない快適な空間を演出します。

用途エレベーターやスチールパーテーションの保護、デザイン変更幅(mm)450厚さ(mm)2質量(g)600縦(mm)450横(mm)450内容量1セット(4枚)
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24852898-J-001
16,000
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24852907-J-002
16,000
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24852916-J-003
16,000
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24852925-J-004
16,000
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24852934-J-005
16,000
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24852950-J-006
16,000
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24852959-J-007
16,000
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする