アゼアス
エレベーター用マグネットタイル ReFace Mag(リフェイスマグ) Precious
エレベーターを傷や汚れから守り、エタノール消毒や、水拭きも可能。
高級感があり和風モダンな23種類のデザインは今までにない快適な空間を演出します。
用途
エレベーターやスチールパーテーションの保護、デザイン変更
幅(mm)
450
厚さ(mm)
2
質量(g)
600
縦(mm)
450
横(mm)
450
内容量
1セット(4枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24852968
-
P-001
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24852977
-
P-002
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24852986
-
P-003
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24852995
-
P-004
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24853004
-
P-005
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。