タカラスタンダード
P型 ノーマル ガス台
高さ(mm)
625
奥行(mm)
543
間口(mm)
700
材質(扉)
木製
内容量
1セット
注意
※印刷のため商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24854167
PG-70/PUI-1
アイボリー
¥
19,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
24854176
PG-70/PUG-1
グレー
¥
19,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
24854185
PG-70/PUE-1
ライト
¥
19,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください