地面を叩くとコードが伸びる『叩き繰り出し式』カッターヘッドです。叩く部分が金属製のため、高い耐久性があります。対辺2.2mmの四角コードで4m巻ける5インチタイプとなります。



U字溝などのコンクリート製品の近くの草刈りを行うときに、際まできれいに刈り取ることができる優れもの
叩き出し部分が金物のため、従来使用していたものより安心して使えるようです。後は耐久性をこれから確認して参ります
「アイレット」「バネ」が飛んで行ってしまう。
予備パーツとして購入出来る様にして欲しい。
ご迷惑をおかけし申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。
評価が低く少し心配でしたが使用に関して特に問題はありません。ただコードの巻き取り部を取り外すのに少し手間がかかります。そこだけが気になるところですがたたき出し部は金属ですから安心して使えてます。
振動が酷く手が痺れる、エルバbの時は同じ問題は起きなかった
貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。
2回ほど使用したが、アイレットが外れてコードがからまって、使用を中断
他のメーカーではアイレットは消耗品のため別売りであるが、モノタロウに問い合わせたところ部品はないとの事でした。他のメーカーのアイレットを使えるようにしてほしい。
本体の構造が下から押し上げて爪にかけて止めるのでテグスが出てくる金具が下向きに変形します 修正して取り付けるのですが 使っていると同じようになります このままでは変形して爪が外れて飛んでいきそうです 本体を上の部分に作り下からふたをするような形が良いかと思うのですが