中段セット(特殊樹脂シートタイプ)

中段セット(特殊樹脂シートタイプ) - ウッドワン中段セット(特殊樹脂シートタイプ) - ウッドワン中段セット(特殊樹脂シートタイプ) - ウッドワン中段セット(特殊樹脂シートタイプ) - ウッドワン中段セット(特殊樹脂シートタイプ) - ウッドワン
セット内容中段、化粧桟木、雑巾ずり、化粧キャップ付ビス、隙間キャップ適合規格4VOC(木質建材)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆内容量1セット
関連資料:(2.56MB)
注意
※間口が2mを超える場合は、積載時や自重によるたわみが発生し、利用上支障のあるおそれがありますので、必ず吊金具や束(現場調達、または別売品の束をお求めください)を取り付け、補強を行ってください。〈br〉※割れ防止の為化粧桟木は導穴を開け、ビス止めしてください。〈br〉※履き物・衣類・寝具等生活用品を収納するよう設計されているため、百科事典等過度な重量物を収納する場合は、棚の落下の原因となりますので、耐荷重をご確認の上ご使用ください。〈br〉※画像は印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24859584OSC714-N7900(3尺タイプ)ホワイト柄850
13,300
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24859600OSC724-N71360(4.5尺タイプ)ホワイト柄850
17,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24859609OSC734-N71840(6尺タイプ)ホワイト柄850
18,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24859618OSC744-N72790(9尺タイプ)ホワイト柄850
36,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24859627OSC814-N7950(3尺タイプ)ホワイト柄930
15,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24859636OSC824-N71450(4.5尺タイプ)ホワイト柄930
21,700
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24859645OSC834-N71950(6尺タイプ)ホワイト柄930
22,900
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24859654OSC844-N72950(9尺タイプ)ホワイト柄930
43,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24859670OSC716-N7900(3尺タイプ)シナ柄850
13,300
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24859679OSC726-N71360(4.5尺タイプ)シナ柄850
17,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24859688OSC736-N71840(6尺タイプ)シナ柄850
18,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24859697OSC746-N72790(9尺タイプ)シナ柄850
36,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24859706OSC816-N7950(3尺タイプ)シナ柄930
15,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24859715OSC826-N71450(4.5尺タイプ)シナ柄930
21,700
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24859724OSC836-N71950(6尺タイプ)シナ柄930
22,900
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24859740OSC846-N72950(9尺タイプ)シナ柄930
43,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする