曜日別特売

枕棚セット(特殊樹脂シートタイプ)

枕棚セット(特殊樹脂シートタイプ) - ウッドワン枕棚セット(特殊樹脂シートタイプ) - ウッドワン枕棚セット(特殊樹脂シートタイプ) - ウッドワン枕棚セット(特殊樹脂シートタイプ) - ウッドワン枕棚セット(特殊樹脂シートタイプ) - ウッドワン
適合規格4VOC(木質建材)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆内容量1セット
関連資料:(2.56MB)
注意
※間口が2mを超える場合は、積載時や自重によるたわみが発生し、利用上支障のあるおそれがありますので、必ず吊金具や束(現場調達、または別売品の束をお求めください)を取り付け、補強を行ってください。〈br〉※割れ防止の為化粧桟木は導穴を開け、ビス止めしてください。〈br〉※履き物・衣類・寝具等生活用品を収納するよう設計されているため、百科事典等過度な重量物を収納する場合は、棚の落下の原因となりますので、耐荷重をご確認の上ご使用ください。〈br〉※画像は印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
セット内容
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24859749OSM714-N7(同梱パイプハンガー)無し枕棚、化粧桟木、雑巾ずり、化粧キャップ付ビス、隙間キャップ900(3尺タイプ)ホワイト柄400
8,200
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24859758OSM714-A7(同梱パイプハンガー)有り(L690mm×Φ25)枕棚、化粧桟木、雑巾ずり、化粧キャップ付ビス、隙間キャップ、パイプハンガーセット900(3尺タイプ)ホワイト柄400
10,800
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24859767OSM724-N7(同梱パイプハンガー)無し枕棚、化粧桟木、雑巾ずり、化粧キャップ付ビス、隙間キャップ1360(4.5尺タイプ)ホワイト柄400
11,500
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24859776OSM724-A7(同梱パイプハンガー)有り(L1150mm×Φ25)枕棚、化粧桟木、雑巾ずり、化粧キャップ付ビス、隙間キャップ、パイプハンガーセット1360(4.5尺タイプ)ホワイト柄400
14,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24859785OSM734-N7(同梱パイプハンガー)無し枕棚、化粧桟木、雑巾ずり、化粧キャップ付ビス、隙間キャップ1840(6尺タイプ)ホワイト柄400
13,300
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24859794OSM734-A7(同梱パイプハンガー)有り(L1600mm×Φ25)枕棚、化粧桟木、雑巾ずり、化粧キャップ付ビス、隙間キャップ、パイプハンガーセット1840(6尺タイプ)ホワイト柄400
15,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24859810OSM744-N7(同梱パイプハンガー)無し枕棚、化粧桟木、雑巾ずり、化粧キャップ付ビス、隙間キャップ2790(9尺タイプ)ホワイト柄400
20,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24859819OSM744-A7(同梱パイプハンガー)有り(L2500mm×Φ25)枕棚、化粧桟木、雑巾ずり、化粧キャップ付ビス、隙間キャップ、パイプハンガーセット2790(9尺タイプ)ホワイト柄400
27,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24859828OSM914-N7(同梱パイプハンガー)無し枕棚、化粧桟木、雑巾ずり、化粧キャップ付ビス、隙間キャップ900(3尺タイプ)ホワイト柄600
11,300
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24859837OSM914-A7(同梱パイプハンガー)有り(L690mm×Φ25)枕棚、化粧桟木、雑巾ずり、化粧キャップ付ビス、隙間キャップ、パイプハンガーセット900(3尺タイプ)ホワイト柄600
13,800
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24859846OSM924-N7(同梱パイプハンガー)無し枕棚、化粧桟木、雑巾ずり、化粧キャップ付ビス、隙間キャップ1360(4.5尺タイプ)ホワイト柄600
15,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24859855OSM924-A7(同梱パイプハンガー)有り(L1150mm×Φ25)枕棚、化粧桟木、雑巾ずり、化粧キャップ付ビス、隙間キャップ、パイプハンガーセット1360(4.5尺タイプ)ホワイト柄600
19,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24859864OSM934-N7(同梱パイプハンガー)無し枕棚、化粧桟木、雑巾ずり、化粧キャップ付ビス、隙間キャップ1840(6尺タイプ)ホワイト柄600
17,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24859880OSM934-A7(同梱パイプハンガー)有り(L1600mm×Φ25)枕棚、化粧桟木、雑巾ずり、化粧キャップ付ビス、隙間キャップ、パイプハンガーセット1840(6尺タイプ)ホワイト柄600
20,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24859889OSM944-N7(同梱パイプハンガー)無し枕棚、化粧桟木、雑巾ずり、化粧キャップ付ビス、隙間キャップ2790(9尺タイプ)ホワイト柄600
29,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24859898OSM944-A7(同梱パイプハンガー)有り(L2500mm×Φ25)枕棚、化粧桟木、雑巾ずり、化粧キャップ付ビス、隙間キャップ、パイプハンガーセット2790(9尺タイプ)ホワイト柄600
33,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24859907OSM814-N7(同梱パイプハンガー)無し枕棚、化粧桟木、雑巾ずり、化粧キャップ付ビス、隙間キャップ950(3尺タイプ)ホワイト柄445
9,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24859916OSM814-A7(同梱パイプハンガー)有り(L690mm×Φ25)枕棚、化粧桟木、雑巾ずり、化粧キャップ付ビス、隙間キャップ、パイプハンガーセット950(3尺タイプ)ホワイト柄445
12,400
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24859925OSM824-N7(同梱パイプハンガー)無し枕棚、化粧桟木、雑巾ずり、化粧キャップ付ビス、隙間キャップ1450(4.5尺タイプ)ホワイト柄445
13,900
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24859934OSM824-A7(同梱パイプハンガー)有り(L1150mm×Φ25)枕棚、化粧桟木、雑巾ずり、化粧キャップ付ビス、隙間キャップ、パイプハンガーセット1450(4.5尺タイプ)ホワイト柄445
18,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24859950OSM834-N7(同梱パイプハンガー)無し枕棚、化粧桟木、雑巾ずり、化粧キャップ付ビス、隙間キャップ1950(6尺タイプ)ホワイト柄445
15,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24859959OSM834-A7(同梱パイプハンガー)有り(L1600mm×Φ25)枕棚、化粧桟木、雑巾ずり、化粧キャップ付ビス、隙間キャップ、パイプハンガーセット1950(6尺タイプ)ホワイト柄445
19,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24859968OSM844-N7(同梱パイプハンガー)無し枕棚、化粧桟木、雑巾ずり、化粧キャップ付ビス、隙間キャップ2950(9尺タイプ)ホワイト柄445
24,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24859977OSM844-A7(同梱パイプハンガー)有り(L2500mm×Φ25)枕棚、化粧桟木、雑巾ずり、化粧キャップ付ビス、隙間キャップ、パイプハンガーセット2950(9尺タイプ)ホワイト柄445
32,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24859986OSM716-N7(同梱パイプハンガー)無し枕棚、化粧桟木、雑巾ずり、化粧キャップ付ビス、隙間キャップ900(3尺タイプ)シナ柄400
8,200
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24859995OSM726-N7(同梱パイプハンガー)無し枕棚、化粧桟木、雑巾ずり、化粧キャップ付ビス、隙間キャップ1360(4.5尺タイプ)シナ柄400
11,500
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24860004OSM736-N7(同梱パイプハンガー)無し枕棚、化粧桟木、雑巾ずり、化粧キャップ付ビス、隙間キャップ1840(6尺タイプ)シナ柄400
13,300
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24860020OSM746-N7(同梱パイプハンガー)無し枕棚、化粧桟木、雑巾ずり、化粧キャップ付ビス、隙間キャップ2790(9尺タイプ)シナ柄400
20,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24860029OSM816-N7(同梱パイプハンガー)無し枕棚、化粧桟木、雑巾ずり、化粧キャップ付ビス、隙間キャップ950(3尺タイプ)シナ柄445
9,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24860038OSM826-N7(同梱パイプハンガー)無し枕棚、化粧桟木、雑巾ずり、化粧キャップ付ビス、隙間キャップ1450(4.5尺タイプ)シナ柄445
13,900
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24860047OSM836-N7(同梱パイプハンガー)無し枕棚、化粧桟木、雑巾ずり、化粧キャップ付ビス、隙間キャップ1950(6尺タイプ)シナ柄445
15,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24860056OSM846-N7(同梱パイプハンガー)無し枕棚、化粧桟木、雑巾ずり、化粧キャップ付ビス、隙間キャップ2950(9尺タイプ)シナ柄445
24,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする