ウッドワン
壁厚収納 書棚 トールタイプ
文庫本はもちろん、CDやDVDも収納できます。
用途
寝室・子供室・廊下・書斎収納
仕様
本体:特殊化粧シート(ホワイト色)
適合規格
4VOC(木質建材)
棚板
固定棚×1、可動棚×6(本体同色)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
寸法(高さH×奥行D×厚さt)(mm)
1789×338×130
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24860555
IPBF14T
¥
54,700
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
1
お送りできません