ウッドワン
壁厚収納 薄型シューズラック
奥行210mmの省スペースタイプの靴収納。
壁付け、壁埋め込みどちらでも対応できるので、狭い玄関に設置しても廊下のスペースを有効に活用できます。
用途
玄関収納
仕様
本体:特殊化粧シート(ホワイト色)、パイプ:ステンレス製
適合規格
4VOC(木質建材)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納量
寸法(高さH×奥行D×厚さt)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24860564
IPKF30F
靴約3足
945×300×210
¥
43,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24860580
IPKF60F
靴約6足
945×596×210
¥
65,900
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24860589
IPKF30T
靴約6足
1798×300×206
¥
72,200
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24860598
IPKF60T
靴約12足
1798×596×206
¥
119,300
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。