曜日別特売

コンビットモノ 4尺タイプ

コンビットモノ 4尺タイプ - ウッドワンコンビットモノ 4尺タイプ - ウッドワンコンビットモノ 4尺タイプ - ウッドワンコンビットモノ 4尺タイプ - ウッドワンコンビットモノ 4尺タイプ - ウッドワンコンビットモノ 4尺タイプ - ウッドワンコンビットモノ 4尺タイプ - ウッドワンコンビットモノ 4尺タイプ - ウッドワン

素材がもつ木味を存分に堪能できる、銘木単板を使用した幅広のフローリング。
厳選された、世界を代表する銘木を表層単板に使用。
表面にはウレタン塗装を施し、長い年月の使用でのキズや汚れに耐える耐久性を手に入れました。
幅広の一枚単板が美しい銘木フローリング、コンビットモノ4尺タイプ。
天然木の深い味わいをぜひ肌でお楽しみください。

用途一般住宅用洋風床材仕様抗菌、裏面防虫処理、汚れに強い、すり傷に強い、ホットカーペット対応、床暖房対応長さ(mm)1212幅(mm)152厚さ(mm)12シリーズ中厚貼り単板フローリング適合規格4VOC基準適合(木質建材)工法捨貼工法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆内容量1箱(18枚)
関連資料:(2.04MB)
注意
※本製品は表面仕上げ材に天然木を使用しているため、床材一枚ごとに木目がばらついて見えることがあります。
※天然木を使用したフローリングは、日光や照明などの影響により経時的に色が変化します。施工後の養生の際や敷物をご使用の際はご注意ください。
※床暖房用発熱パネルは必ず指定のものをご使用ください。
※隙間防止のため施工は釘・専用接着剤を併用し、エンドマッチ方向の雄実にも接着剤を塗布し、1ケ所釘打ちしてください。
※写真は印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24860677FG1907-Bウォールナット
49,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
24860686FG1923-Bブラックチェリー
49,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
24860695FG1902-Bハードメープル
49,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
24860704FG1925-Bオーク
49,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
24860720FG-1903-Bサクラ(カバノキ)
49,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする