曜日別特売

壁掛けモップほうきホルダー

壁掛けモップほうきホルダー - トライメイト壁掛けモップほうきホルダー - トライメイト壁掛けモップほうきホルダー - トライメイト

モップ、ほうき、掃除用ブラシなどの整理に最適な粘着テープで壁面に取付が可能なホルダーです。
ベースは粘着性シールの為フラットな壁ならキズつけずに何度でも貼りなおす事が可能です。

取付面位置
光沢のある平らな面、プラスチック、本品より大きなタイル、ステンレス、鏡面、厚いガラス
【[できない面] 凹凸のある面、曲面、ザラザラした面、すりガラス、薄いガラス、本品より小さいタイル、プリント合板、ペンキなどの塗料を施した面、大理石等の天然石、素焼きタイプのタイル、木壁、しっくい、モルタル、セメント、布やビニールなどの壁紙、繊維製品、革製品、樹脂コーティングしていない紙製品】
用途ほうきやモップ、園芸道具などの収納に寸法(mm)固定可能:約10~30質量(g)75本体寸法(mm)52×52×116内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24876698TR-HHL
オープン
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする