曜日別特売

充電式ハンディークリーナー

充電式ハンディークリーナー - トライメイト充電式ハンディークリーナー - トライメイト充電式ハンディークリーナー - トライメイト充電式ハンディークリーナー - トライメイト

コードレスで軽量なので持ち運びしやすく、室内や車内、デスク回りなど気づいた時にどこでもサッと取り出してお掃除できます。
ワンタッチで簡単にゴミが捨てられるダストカップ脱着式です。
ダストカップとフィルターは水洗いできます。

用途室内や車内、デスク回りなどの電源が取れない場所などの清掃に。付属品充電用USBケーブル/清掃用ブラシ質量(g)300本体寸法(mm)50×55×248バッテリー容量(mAh)1200インターフェイスUSB Type-C内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24876707TR-JHC
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする