ひよっこ ポット

ひよっこ ポット - Richell(リッチェル)ひよっこ ポット - Richell(リッチェル)

大量に捨てられる卵の殻を再利用した鉢です。
シンプルなフォルムで植物を選びません。

材質ポリプロピレンサイズ10号容量(L)8.6寸法(Φ)×深さ(mm)30.5×22高さ(cm)内寸:21.5号数10外径(Φcm)下部:18.5内径(Φcm)上部:29.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24863976-ブラウン
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
24863985-ベージュ
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする