Richell(リッチェル)
ひよっこ ハイポット
大量に捨てられる卵の殻を再利用した長鉢です。
深さがあるので、背丈のある植物に適しています。
材質
ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
容量(L)
寸法(Φ)×深さ(mm)
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24863994
-
ブラウン
4号
0.7
12.2×11.6
内寸:11.3
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
24864010
-
ベージュ
4号
0.7
12.2×11.6
内寸:11.3
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
24864019
-
ブラウン
5号
1.4
15.3×14.6
内寸:14.3
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
24864028
-
ベージュ
5号
1.4
15.3×14.6
内寸:14.3
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
24864037
-
ブラウン
6号
2.4
18.5×17.6
内寸:17.3
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
24864046
-
ベージュ
6号
2.4
18.5×17.6
内寸:17.3
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
24864055
-
ブラウン
7号
4
21.5×21
内寸:20.5
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
24864064
-
ベージュ
7号
4
21.5×21
内寸:20.5
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
24864080
-
ブラウン
8号
6
24.5×24
内寸:23.5
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
24864089
-
ベージュ
8号
6
24.5×24
内寸:23.5
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
24864098
-
ブラウン
9号
8.6
27.5×27
内寸:26.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
24864107
-
ベージュ
9号
8.6
27.5×27
内寸:26.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
24864116
-
ブラウン
10号
12
31×30
内寸:29.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
24864125
-
ベージュ
10号
12
31×30
内寸:29.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください