Richell(リッチェル)
ギャザリン コニカル L
波形のヘリ形状で、植物と一体感を演出する長鉢です。
深さがあるので、背丈のある植物・垂下性の草花を使った寄せ植えに適しています。
材質
ポリプロピレン
サイズ
L
容量(L)
22
寸法(cm)
38×35×37.5
高さ(cm)
内寸:32.5
内寸(cm)
上部:37×33.5
外径(Φcm)
下部:19
内径(Φcm)
下部:19
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24864335
-
ホワイト
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
24864344
-
ダークグレー
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
24864360
-
グリーン
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください