Richell(リッチェル)
ギャザリン ボウル S
波形のヘリ形状で、植物と一体感を演出する鉢です。
植え込み口が広いので、寄せ植えに適しています。
材質
ポリプロピレン
サイズ
S
容量(L)
3.1
寸法(cm)
27.5×23.7×14.3
高さ(cm)
内寸:10.9
内寸(cm)
上部:26.6×22.8
外径(Φcm)
下部:12.7
内径(Φcm)
下部:11
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24864369
-
ホワイト
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
24864378
-
ダークグレー
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
24864387
-
グリーン
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください