ギャザリン ボウル M

ギャザリン ボウル M - Richell(リッチェル)ギャザリン ボウル M - Richell(リッチェル)ギャザリン ボウル M - Richell(リッチェル)

波形のヘリ形状で、植物と一体感を演出する鉢です。
植え込み口が広いので、寄せ植えに適しています。

材質ポリプロピレンサイズM容量(L)6.4寸法(cm)34.3×29.5×18高さ(cm)内寸:13.8内寸(cm)上部:33.1×28.3外径(Φcm)下部:15.6内径(Φcm)下部:13.9内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24864396-ホワイト
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
24864405-ダークグレー
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
24864414-グリーン
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする