ギャザリン オーバル S

ギャザリン オーバル S - Richell(リッチェル)ギャザリン オーバル S - Richell(リッチェル)ギャザリン オーバル S - Richell(リッチェル)

波形のヘリ形状で、植物と一体感を演出するプランターです。
アプローチやベランダなどでも楽しめるスリムな形状です。
広がりのある楕円型で、草花や観葉植物の寄せ植えに適しています。

材質ポリプロピレンサイズS容量(L)4.1寸法(cm)42.2×16.5×15.6機能水抜き穴・止水栓・目皿付高さ(cm)内寸:10.8内寸(cm)上部:41.4×15.7、下部:26.3×8.2外寸(cm)下部:28.2×10.1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24864430-ホワイト
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
24864439-ダークグレー
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
24864448-グリーン
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする