Richell(リッチェル)
ギャザリン オーバル M
波形のヘリ形状で、植物と一体感を演出するプランターです。
アプローチやベランダなどでも楽しめるスリムな形状です。
広がりのある楕円型で、草花や観葉植物の寄せ植えに適しています。
材質
ポリプロピレン
サイズ
M
容量(L)
5.5
寸法(cm)
52.3×16.2×15.7
機能
水抜き穴・止水栓・目皿付
高さ(cm)
内寸:10.7
内寸(cm)
上部:51.5×15.6、下部:36.3×8.3
外寸(cm)
下部:38.1×10
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24864457
-
ホワイト
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
24864466
-
ダークグレー
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
24864475
-
グリーン
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください