Richell(リッチェル)
ギャザリン オーバルソーサー M
ギャザリン オーバルとセットで使用できます。
材質
ポリプロピレン
サイズ
M
寸法(cm)
46×14.3×5.3
高さ(cm)
内寸:2.7
内寸(cm)
下部:39.1×11.4
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24864518
-
ホワイト
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
24864527
-
ダークグレー
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
24864536
-
グリーン
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください