Richell(リッチェル)
ギャザリン ソーサー S
ギャザリン コニカル、ボウルとセットで使用できます。
材質
ポリプロピレン
サイズ
S
寸法(cm)
22.4×19.4×4.8
高さ(cm)
内寸:2.7
内径(Φcm)
下部:15.2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24864545
-
ホワイト
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
24864554
-
ダークグレー
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
24864570
-
グリーン
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください