曜日別特売

ギャザリン ソーサー M

ギャザリン ソーサー M - Richell(リッチェル)ギャザリン ソーサー M - Richell(リッチェル)ギャザリン ソーサー M - Richell(リッチェル)

ギャザリン コニカル、ボウルとセットで使用できます。

材質ポリプロピレンサイズM寸法(cm)28×24.1×5.9高さ(cm)内寸:3.5内径(Φcm)下部:18.6内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24864579-ホワイト
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
24864588-ダークグレー
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
24864597-グリーン
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする