曜日別特売

ギャザリン ソーサー L

ギャザリン ソーサー L - Richell(リッチェル)ギャザリン ソーサー L - Richell(リッチェル)ギャザリン ソーサー L - Richell(リッチェル)

ギャザリン コニカル、ボウルとセットで使用できます。

材質ポリプロピレンサイズL寸法(cm)32.6×27.9×6.8高さ(cm)内寸:3.5内径(Φcm)下部:21.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24864606-ホワイト
オープン
589
648(税込)
4日以内出荷
24864615-ダークグレー
オープン
589
648(税込)
4日以内出荷
24864624-グリーン
オープン
589
648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする