ラピスポット 25型

ラピスポット 25型 - Richell(リッチェル)ラピスポット 25型 - Richell(リッチェル)ラピスポット 25型 - Richell(リッチェル)

石灰石が主原料の鉢です。
ストーン調の外観がグリーンを美しく引き立たせます。
リビング用の中・大型観葉植物の栽培に適しています。
しっかりした重量があり、倒れにくい形状なので安定感があります。

材質石灰石、ポリプロピレン25容量(L)5.6寸法(Φ)×深さ(mm)24.5×22.5高さ(cm)内寸:18.8外径(Φcm)下部:16.1内径(Φcm)上部:23.1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像24864816-ダークグレー
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
商品画像24864825-ベージュ
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
商品画像24864834-ホワイト
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする