Richell(リッチェル)
ラピスポット 30型
石灰石が主原料の鉢です。
ストーン調の外観がグリーンを美しく引き立たせます。
リビング用の中・大型観葉植物の栽培に適しています。
しっかりした重量があり、倒れにくい形状なので安定感があります。
材質
石灰石、ポリプロピレン
型
30
容量(L)
10.5
寸法(Φ)×深さ(mm)
29.5×27
高さ(cm)
内寸:23.4
外径(Φcm)
下部:19.5
内径(Φcm)
上部:27.9
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24864850
-
ダークグレー
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
24864859
-
ベージュ
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
24864868
-
ホワイト
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください