Richell(リッチェル)
ラピスプレート 20型
ラピス ポットとセットで使用できます
材質
ポリプロピレン
型
20
寸法(Φ)×深さ(mm)
18.3×4
高さ(cm)
内寸:3.8
内径(Φcm)
下部:15.6
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24864904
-
ダークグレー
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
24864920
-
ベージュ
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
24864929
-
ホワイト
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください