Richell(リッチェル)
ラピスプレート 25型
ラピス ポットとセットで使用できます。
材質
ポリプロピレン
型
25
寸法(Φ)×深さ(mm)
21.3×4.5
高さ(cm)
内寸:4.3
内径(Φcm)
下部:18.2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24864938
-
ダークグレー
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
24864947
-
ベージュ
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
24864956
-
ホワイト
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください