Richell(リッチェル)
ラピス ポットカバー 7
石油由来樹脂を削減して
地球にやさしく
石灰石が主原料の鉢カバーです。
材質
石灰石・ポリプロピレン
寸法(Φ)×深さ(mm)
27×29
機能
目皿付
適合鉢
7号
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24865026
-
ダークグレー
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
24865035
-
ベージュ
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
24865044
-
ホワイト
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください