Richell(リッチェル)
アルベロストッカー
生活用品や趣味の物などが収納できる樹脂製の物置です。
材質
ポリエチレン、他
色
ブラウン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
耐荷重(kg)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24865139
-
22.3
50
91.5×76×83.5
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
24865148
-
40
1段目:50、2段目:20
91.5×76×160
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください