iPhone 14 Pro カバー リング付き

iPhone 14 Pro カバー リング付き - トライメイトiPhone 14 Pro カバー リング付き - トライメイト

iPhone14 Pro用ケースカバーです。リング付でスタンドとしても使用可能です。
リングは360度回転します。リングはケースにしっかり固定されていて、縦置き、横置きどんな角度でも固定できます。
リングを立ててスタンドにしたりすることも可能です。

用途スマートフォンカバーとして材質PC+TPU寸法(mm)75×10×150質量(g)60タイプケース型対応機種iPhone 14Pro特性フィンガーリング付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24865778TR-CAS007-BKブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
24865787TR-CAS007-SVシルバー
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする