兼一薬品工業
カネパスエコ
インフルエンザ、コロナ対策に! 環境に優しい紙製ボトルを採用することでプラスチック使用量約67%削減
成分
本品100mL中 ベンザルコニウム塩化物0.05gを含有する。
添加物としてエタノール、グリセリン及びアラントイン
用途
手指・皮膚の洗浄・消毒
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)
57
内容量
1本(600mL)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24866067
556234119
本体
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24866076
556234126
付替え用
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
カネパスエコ製品紹介(kanepaseco promotion video)
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった