VENICUTDX0/耐切創・耐突刺し牛革コート手袋 サイズL 1双 D0045-L

VENICUTDX0/耐切創・耐突刺し牛革コート手袋 サイズL 1双 D0045-L - Delta PlusVENICUTDX0/耐切創・耐突刺し牛革コート手袋 サイズL 1双 D0045-L - Delta PlusVENICUTDX0/耐切創・耐突刺し牛革コート手袋 サイズL 1双 D0045-L - Delta Plus

高い耐切創性を持つ超高強度ポリエチレン繊維HEATnocut製。
手の平から指先部に牛革を縫い付けました。
ECカットレベル5をEUカットレベルDに修正をお願いします
手の平部の牛革で少々の油分に触れてもグリップ性が持続。
約100℃耐熱(短時間の接触)。
耐久性も高く、トゲや尖った物などによる突き刺しから手を守ります。

仕様EUカットレベルD、耐熱接触材質【繊維部】ポリエチレン繊維、【突刺しコート】牛革グレーサイズL入数(双)1機能耐切創・耐突刺し・耐熱全長(cm)25中指長(cm)8手の平幅(cm)11.5ゲージ数10アズワン品番64-3725-88耐切創性EUカットレベルD内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24866119D0045-L
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする