アイシングセット

アイシングセット - Finoa (フィノア)アイシングセット - Finoa (フィノア)

アイシングセットはアスレチックトレーナーが行う実践的なアイシングができるアイテムです。

直径(Φcm)アイスパック:23内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
タイプ
幅(cm)
伸長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2486664510520アイスバックMサイズ/1個 エラスチックバンデージ/1個足首・膝用エラスチックバンデージ:7.5エラスチックバンデージ:4.5
1,940
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
2486665410521アイスバックMサイズ/1個 エラスチックバンデージ プレミアム ダブルレングス/1個肩・腰用エラスチックバンデージ プレミアム ダブルレングス:10エラスチックバンデージ プレミアム ダブルレングス:9.1
2,800
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする