交換レンズFS 28mm F1.4

交換レンズFS 28mm F1.4 - KamLan

人間の視覚に近い自然な画角を得ることができるという点において、高く評価されています。 35mmフルフレーム換算で約42mmの焦点距離は、広角レンズ的にも望遠レンズ的にも使用できます。F1.4の明るい解放F値を活かして背景をぼかせば、望遠レンズのような雰囲気に。少し被写体から引いて撮影をすれば広角レンズで捉えたような撮影も可能です。風景写真から街角でのスナップ、ポートレート撮影まで、幅広い様々な目的に使うことができる万能レンズです。
11枚の絞り羽根による円形絞りを採用していますので、滑らかでとろける様な美しいボケ味を楽しめます。6枚の高屈折ガラスを使用した光学設計により、解放F1.4での撮影においても色収差を最小限に抑えています。
本レンズ用に、金属製の専用レンズフードを新たに設計しました。撮影の妨げにならず、しっかりと固定されるようにネジを使っての接続を採用しています。
また、レンズフードにもフィルタースレッドがあるので、フードを取り付けた状態でもフィルターを使用できます。

付属品レンズフ-ド質量(g)約384(マウントにより異なります)焦点距離(mm)28レンズ構成7群8枚フォーカスマニュアルフォ-カス撮影距離(cm)最短:25絞りF1.4-16サイズ(Φmm)58×67(マウントにより異なります)画角56°内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24866968-マイクロフォーサーズ
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
24866977-ソニ-FE
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
24866986-フジX
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
24866995-EOS-M
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする