交換レンズ 21mm F1.8

交換レンズ 21mm F1.8 - KamLan

21mmの画角はあらゆるシーンに対応できます。風景写真はもちろんの事、スナップ撮影や、被写体との距離を取にくい狭い屋内での撮影にも力を発揮します。
ピントリングは扱いやすい重みがあり、マニュアル操作を存分に楽しむことができます。絞りは無段階調整が可能。あえて動きを重くすることにより不意にずれてしまう事を防ぎます。また、クリックがなくスムーズに絞り調整が行えるのでVlog撮影などにも適しています。

付属品レンズフ-ド質量(g)約262(マウントにより異なります)焦点距離(mm)21レンズ構成8群10枚フォーカスマニュアルフォ-カス撮影距離(cm)最短:12絞りF1.8-16サイズ(Φmm)58×57(マウントにより異なります)画角68°内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24867047-マイクロフォーサーズ
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
24867056-ソニ-FE
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
24867065-フジX
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
24867074-EOS-M
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする