交換レンズKL 32mm F1.1

交換レンズKL 32mm F1.1 - KamLan

フルサイズ換算で標準レンズに相当する画角ですので、幅広い用途にお使いいただけます。F1.1の絞り開放時には、非常に柔らかく豊富な諧調と美しいボケ味による優しい描写を楽しめます。
11枚の絞り羽根による「円形絞り」の採用により、美しいボケ味を実現。絞りを2~3段絞るとコントラストやシャープネスも向上し、一本のレンズで様々な表現を楽しむことができます。
高屈折ガラスを5枚使用した7群9枚の新しい光学設計によりF1.1という極めて明るいレンズながら、周辺減光をできるだけ抑え、口径食の影響も少なくなっています。又、F1.1という極めて明るい開放F値は、高感度設定と組み合わせることで、夜間のスナップなど暗所での撮影に威力を発揮します。
絞りリングはクリックレスタイプですので、動画撮影にも最適です。F1.1の明るさを活かした表現をお楽しみください。

付属品レンズフ-ド質量(g)約601(マウントにより異なります)焦点距離(mm)32レンズ構成7群9枚フォーカスマニュアルフォ-カス撮影距離(cm)最短:40絞りF1.1-11サイズ(Φmm)92×70(マウントにより異なります)画角48°内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24867169-マイクロフォーサーズ
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
24867178-ソニ-FE
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
24867187-フジX
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
24867196-EOS-M
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする