曜日別特売

トリマー用コーナービット Φ12

トリマー用コーナービット Φ12 - 粉河トリマー用コーナービット Φ12 - 粉河トリマー用コーナービット Φ12 - 粉河

6R加工に最適なΦ12のトリマービットです。
6R丁番や隠し丁番、フランス落とし等の現場加工で活躍します。

仕様プラスチックケース入長さ(mm)アジャストカラー:21厚さ(mm)ベアリング:4刃長(mm)11棒長(mm)芯棒:50棒径(Φmm)芯棒:6刃径(mm)12径(mm)ベアリング:12、アジャストカラー:8内容量1台
注意
※ビットの径が大きいので、最大出し加工を行う場合はドリル等で荒取り後に使用して下さい。
※無垢材や集成材以外に使用しないで下さい。軸の変形、刃の破断の原因になります。
※刃物の取り扱いには、十分ご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24867449-
12,000
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする