KVK
立水栓
用途
給水専用
仕様
逆止弁なし
タイプ
ロングボディ
ハンドル
ハンドル90°開閉
適応
一般地・寒冷地共用
内容量
1個
注意
※給湯用には使用しないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24867869
LFK612X-110M4
マットホワイト
¥
43,600
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24867878
LFK612X-110M5
マットブラック
¥
43,600
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24867887
LFK612X-112M4
マットホワイト
¥
46,600
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24867896
LFK612X-112M5
マットブラック
¥
46,600
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください