mizuno(ミズノ)
ワークパンツ(春夏向け)
エコマーク認定作業服
サステナビリティに配慮した、ケミカルリサイクルのエコ素材ワークパンツ
消臭テープ
気になる臭いを軽減
ドットボタン仕様
前立て
胸ポケットフラップ
袖口
種別
ワークパンツ
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル100
機能
消臭テープ
エコマーク認定番号
22103014
内容量
1枚
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
胴囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24869269
F2JFA18307L
07:チャコールグレー
L
78
83
オープン
¥
6,700
¥
7,370
(税込)
当日出荷
24869244
F2JFA18307S
07:チャコールグレー
S
73
75
オープン
取扱い終了
返品不可
24869260
F2JFA18307M
07:チャコールグレー
M
75.5
79
オープン
取扱い終了
返品不可
24869278
F2JFA18307XL
07:チャコールグレー
XL
80.5
87
オープン
取扱い終了
返品不可
24869287
F2JFA183072XL
07:チャコールグレー
2XL
83
91
オープン
取扱い終了
返品不可
24869296
F2JFA183073XL-8
07:チャコールグレー
3XL-8
83
95
オープン
取扱い終了
返品不可
24869305
F2JFA183074XL-8
07:チャコールグレー
4XL-8
83
99
オープン
取扱い終了
返品不可
24869314
F2JFA18314S
14:ネイビー
S
73
75
オープン
取扱い終了
返品不可
24869330
F2JFA18314M
14:ネイビー
M
75.5
79
オープン
取扱い終了
返品不可
24869339
F2JFA18314L
14:ネイビー
L
78
83
オープン
取扱い終了
返品不可
24869348
F2JFA18314XL
14:ネイビー
XL
80.5
87
オープン
取扱い終了
返品不可
24869357
F2JFA183142XL
14:ネイビー
2XL
83
91
オープン
取扱い終了
返品不可
24869366
F2JFA183143XL-8
14:ネイビー
3XL-8
83
95
オープン
取扱い終了
返品不可
24869375
F2JFA183144XL-8
14:ネイビー
4XL-8
83
99
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください