曜日別特売

ACスプレー

ACスプレー - 水谷ペイント

1プッシュで拭き取り不要。ウイルスも死滅!!
抗菌性:ACパウダー(特殊光触媒)使用
優れた持続性:専用樹脂で表面に固定化
瞬時に効果:含まれているアルコールがまず除菌
簡単に除去:アルコールで簡単に拭き取れます
明所・暗所共に機能します。

用途壁面、パーテーション、会議テーブル、ドアノブ、手すり、各種ボタン、つり革等使用方法使用前は、必ずボトルをよく振ってから使用して下さい。被塗物から約20 ~ 30cm 離して、1 プッシュしてください(拭き取り不要)商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
関連資料:(0.56MB)
注意
※布製品、革製品、特殊加工品等の場合素材を傷める場合があります。
※使用する際は、必ず換気をして下さい
※アルコールが含有されている為、火気の近くでは使用しないで下さい(引火の恐れがあります)
※アルコールに弱い方や皮膚の弱い方は液に触れないように注意して下さい
※成分に毒性はありませんが、万が一眼に入ったり皮膚に付いたり吸い込んだ場合は、水で十分に洗い流し必要に応じて医師の診断を受けて下さい
※子供の手に届く所には、置かないで下さい
※スイッチやコンセント等の電気が通る所への直接噴霧は避けて下さい
※皮製品、布製品、特殊加工品などの場合素材を痛める場合があります
※保管する際は直射日光の当たらない所へ保管して下さい
※すべての菌やウイルスに対する効果を保証するものではありません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24869874-1本(300mL)
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
24869890-1箱(300mL×4本)
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,700/税込¥1,870
離島数量1につき¥1,700/税込¥1,870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする