ソリス バリスタ グラングストー エスプレッソマシン

ソリス バリスタ グラングストー エスプレッソマシン - ソリスソリス バリスタ グラングストー エスプレッソマシン - ソリスソリス バリスタ グラングストー エスプレッソマシン - ソリスソリス バリスタ グラングストー エスプレッソマシン - ソリスソリス バリスタ グラングストー エスプレッソマシン - ソリスソリス バリスタ グラングストー エスプレッソマシン - ソリス

世界のバリスタが認めたソリスのエスプレッソマシン

質量(kg)6.4消費電力(W)1050電源AC100V 50・60Hzタンク容量(L)給水タンク:1.7コード長さ(m)11.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×280×325フィルターサイズ(mm)ポルタフィルター:58定格時間(分)1RoHS指令(10物質対応)対応蒸気圧15内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24873566SK1014
オープン
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソリスバリスタグラングストーエスプレッソマシンSK1014
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする