朝日木材加工
32~77V型壁寄せテレビスタンド
テレビスタンドで省スペース・お部屋すっきり
おしゃれなキャスター付き木製フロアスタンド(自立式/移動式)
キャスター付きなのに前からは見えない
すっきり配線
サウンドバー棚板・棚板は標準装備
材質
合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)、合成樹脂化粧合板(塩化ビニル)、合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル)、ブラケット:スチール
質量(kg)
17.5
タイプ
組み立て式
耐荷重(kg)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×440×1125
対応インチサイズ
32~77
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24874844
WS-C690-DB
ダークブラウン木目&黒木目
¥
34,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24874860
WS-C690-NA
ナチュラル木目&白木目
¥
34,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください