大成段ボール
自立式 ユニバーサルバック
FRP芯材を入れているので自立します。FRP材を使用しているので復元性に優れます。底部シート生地を二重にしていますので耐久性に優れます。小さくたためるので、持ち運びに便利です。
用途
建築現場から出る廃材、カンナ屑などの回収袋として。造園作業や庭木の剪定、整枝等による枝葉の回収に。収穫物の簡易収納袋として。作業用品運搬、工具入れ、運動具の収納バックとしても便利です。
材質
本体:ポリプロピレン、芯材:FRP、縫製糸:ポリエステル
色
黒(内側:グリーン)
内容量
1個
注意
※過剰に力が掛かるとFRP芯材が折れる場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24876506
UNIVERSAL BACK 120L
目安:約120
組立て時:500×500×500
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
24876515
UNIVERSAL BACK 180L
目安:約180
組立て時:580×580×580
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
24876524
UNIVERSAL BACK 300L
目安:約300
組立て時:680×680×680
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください