JET INOUE(ジェットイノウエ)
バンパーエンドカバー日野4t'17レンジャーバンパー用 R/Lセット
簡単に取付けができるバンパーエンドカバー
スポイラー付きタイプバンパー用で標準車/ワイド車の共用
JET製'17レンジャー専用バンパー及びスポイラー付きの'17レンジャー用純正バンパーに対応
用途
ボディパーツ
適合
【JET製バンパー】510543(運転席側)/510544(助手席側)
取付方式
交換式
適合車種
日野4t’17レンジャー(H29.5~ON)
内容量
1セット
注意
※取付けに必要な部品は純正品から移植してください
※型式/年式のみでの適合照会は不可となっておりますので必ず実際のお車形状をご確認の上お求めください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24876637
510540
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください