ハオルハーネスHA KR150FA シングルL8 ダブルセット

ハオルハーネスHA KR150FA シングルL8 ダブルセット - タジマツール(TJMデザイン)ハオルハーネスHA KR150FA シングルL8 ダブルセット - タジマツール(TJMデザイン)ハオルハーネスHA KR150FA シングルL8 ダブルセット - タジマツール(TJMデザイン)ハオルハーネスHA KR150FA シングルL8 ダブルセット - タジマツール(TJMデザイン)ハオルハーネスHA KR150FA シングルL8 ダブルセット - タジマツール(TJMデザイン)ハオルハーネスHA KR150FA シングルL8 ダブルセット - タジマツール(TJMデザイン)ハオルハーネスHA KR150FA シングルL8 ダブルセット - タジマツール(TJMデザイン)ハオルハーネスHA KR150FA シングルL8 ダブルセット - タジマツール(TJMデザイン)

快適性と装着性、軽さにこだわったハイスペックセット。すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス。
軽い本体重量1000g。着脱が容易なアルミ製腿ワンタッチバックル
フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット
消臭・抗菌機能 腿パッド付。通気性抜群の超立体3Dメッシュクッション採用
ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード
超小型リール[KR]
巻取、ロック装置なし
軽量アルミ鍛造フックL8フック
ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構

用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセットサイズ(ハールハーネスHA)フリーサイズ質量(g)1000種類フルハーネス 型 タイプ1落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1ロック機構なし最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)背タイプX型ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8脚部構造平行型胴ベルトランヤード二丁掛内容量1セット
12月28日より値下げいたしました。
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください
※ハーネス本体とランヤードは同一メーカー同士の組合せを推奨しております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24880819A1HAKR-WL8BK
87,500
49,980
54,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする