ハーネス用ランヤードKR150F ダブルL8

ハーネス用ランヤードKR150F ダブルL8 - タジマツール(TJMデザイン)ハーネス用ランヤードKR150F ダブルL8 - タジマツール(TJMデザイン)ハーネス用ランヤードKR150F ダブルL8 - タジマツール(TJMデザイン)ハーネス用ランヤードKR150F ダブルL8 - タジマツール(TJMデザイン)ハーネス用ランヤードKR150F ダブルL8 - タジマツール(TJMデザイン)

腰周りに干渉しない小型ハーネス用ランヤード
超軽量 1230g
ハーネス型の使用に最適なフリー巻取機構
驚くほど小さい直径55mmのリール
ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
新軽量アルミ鍛造フック。とにかく軽い!より戻し付アルミ鍛造フック

用途新規格対応ハーネス用ランヤード質量(g)1230種類フルハーネス型タイプ1最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.55)自由落下距離(m)最大2.3内容量1本
12月28日より値下げいたしました。
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください
※ハーネス本体とランヤードは同一メーカー同士の組合せを推奨しております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24880907A1KR150F-WL8
49,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする