曜日別特売

胴ベルト用KR150FA L4 スチールベルトLセット

胴ベルト用KR150FA L4 スチールベルトLセット - タジマツール(TJMデザイン)胴ベルト用KR150FA L4 スチールベルトLセット - タジマツール(TJMデザイン)胴ベルト用KR150FA L4 スチールベルトLセット - タジマツール(TJMデザイン)胴ベルト用KR150FA L4 スチールベルトLセット - タジマツール(TJMデザイン)胴ベルト用KR150FA L4 スチールベルトLセット - タジマツール(TJMデザイン)胴ベルト用KR150FA L4 スチールベルトLセット - タジマツール(TJMデザイン)胴ベルト用KR150FA L4 スチールベルトLセット - タジマツール(TJMデザイン)胴ベルト用KR150FA L4 スチールベルトLセット - タジマツール(TJMデザイン)

使わない時に簡単に外せる、小型・軽量の胴ベルト用ランヤードセット。
取り外しが簡単なアルミ製着脱カラビナ。
超小型リール。巻取、ロック装置なし。
着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。
2種類の巻取機構を選択できるフリー/オートストップ切替機構。
製品重量620g(ランヤードのみ)。
軽量スチールフックL4フック。
胴ベルトは革手袋でも操作が簡単なスチールワンフィンガーバックル。

用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセットサイズL質量(g)620(ランヤードのみ)種類胴ベルト型ベルト色ブラック落下距離(m)3.1ロック機構なし最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)最大1.8ランヤード一丁掛け内容量1セット
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24880916B1SLKR-L4BK
26,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする