着脱式補助ロープ蛇腹 L4

着脱式補助ロープ蛇腹 L4 - タジマツール(TJMデザイン)着脱式補助ロープ蛇腹 L4 - タジマツール(TJMデザイン)着脱式補助ロープ蛇腹 L4 - タジマツール(TJMデザイン)着脱式補助ロープ蛇腹 L4 - タジマツール(TJMデザイン)着脱式補助ロープ蛇腹 L4 - タジマツール(TJMデザイン)着脱式補助ロープ蛇腹 L4 - タジマツール(TJMデザイン)

使わない時に簡単に外せる、着脱式補助ロープ
取り外しが簡単な着脱式補助ロープ。短くなるので邪魔にならない蛇腹式
着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。
製品重量490g
軽量スチールフックL4フック

用途胴ベルト型用ランヤード適合【2丁掛け】タジマ胴ベルト用 着脱部が縦型・着脱カラビナタイプ(一部不適合)のランヤード最大使用質量(kg)100以下ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時0.54)内容量1本
注意
※補助ロープは墜落制止用器具ではありません。移動時の掛け替え用として、胴ベルト型の墜落制止用器具と併用するロープです。「墜落制止用器具の規格」に適合する組合わせ例は、タジマ墜落制止用器具2丁掛け適合表をご確認ください。
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24880959HJR-CL4BK
17,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする