タジマツール(TJMデザイン)
補助ロープ蛇腹 L4
A環接続式補助ロープ。短くなるので邪魔にならない蛇腹式
製品重量470g
軽量スチールフックL4フック
用途
胴ベルト型用ランヤード
適合
【2丁掛け】タジマ胴ベルト用 着脱部が縦型・着脱カラビナタイプのランヤード
最大使用質量(kg)
100以下
ランヤード(長さ)(m)
1.0(収納時0.57)
内容量
1本
注意
※補助ロープは墜落制止用器具ではありません。移動時の掛け替え用として、胴ベルト型の墜落制止用器具と併用するロープです。「墜落制止用器具の規格」に適合する組合わせ例は、タジマ墜落制止用器具2丁掛け適合表をご確認ください。
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24880968
HJR-L4BK
¥
14,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください