お部屋の消臭力 Premium Aroma Stick

お部屋の消臭力 Premium Aroma Stick - エステーお部屋の消臭力 Premium Aroma Stick - エステー

パフューマーが厳選したフレグランスオイルを配合した香水調の香りがスティックから広がります。
メーカー液体タイプと比べフレグランスオイルを5倍濃密に配合。ぜいたくな香りです。
スティックの本数で香りの強さの調節ができます。
フレグランスオイルとスティックはつめかえ方式です。別売りの詰替用で新しい香りをお楽しみ頂けます。
香りは約1~2ヶ月持続します(スティック6本の場合)

シリーズお部屋の消臭力香りエターナルギフト危険等級使用場所室内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性商品タイプ詰替内容量1個(50mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24881160-
オープン
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする