ポリヘアブラシL(髪と頭皮に心地よいブラシ)

ポリヘアブラシL(髪と頭皮に心地よいブラシ) - 貝印

毛が柔らかく地肌へのあたりがやさしいポリヘアブラシ

寸法(mm)197×60×33全長(mm)197質量(g)48材質(毛)ポリエチレン(天然鉱石含有)耐熱温度(℃)70材質(ハンドル)AS樹脂内容量1個(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24881966-
800
799
879(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする